Descrizione del prodotto
Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi dispone di un'interfaccia di comunicazione integrata impulso/direzione. La coppia elevata è disponibile anche a bassa velocità. È un'azionamento motore con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 230 V, una corrente di fase motore di 6,8 A, una potenza nominale di 420W a 230V e una velocità meccanica massima dell'azionamento motore di 3000 RPM. Fornisce un metodo di raffreddamento con ventola. Il prodotto è classificato IP20 e IP40. Dimensioni: 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Peso: 1,2 kg. Il Lexium SD3, con le sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come stampa, carta, imballaggio, movimentazione, etichettatura, industria tessile, scansione, settore alimentare. Il prodotto è certificato CUL, CE e UL. Soddisfa le norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.