Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA1F572TB1F0
Cod. Produttore
ILA1F572TB1F0
Cod. EAN
3389119225571

Informazioni di prodotto

Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEILA1F572TB1F0 è un dispositivo di azionamento servo che offre prestazioni elevate per applicazioni industriali. Progettato per garantire un'integrazione fluida nei sistemi di automazione, questo componente è essenziale per il controllo preciso dei movimenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEILA1F572TB1F0 assicura durabilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una progettazione che facilita il montaggio e l'installazione, questo dispositivo è compatibile con vari sistemi di controllo, offrendo versatilità e adattabilità. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono non solo funzionale ma anche facile da utilizzare. Il TEILA1F572TB1F0 rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare l'efficienza operativa e migliorare la produttività in qualsiasi impianto industriale.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

7.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3100.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

0.41 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO,