Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA1F571TB1A0
Cod. Produttore
ILA1F571TB1A0
Cod. EAN
3389119225441

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

7.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

5100.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

0.26 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

metodo di raffreddamento

aria

Produttore

Drive integrato ILA con servomotore - 24..36 V - CANopen - conn. PCB