Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza nominale
50 Hz
esecuzione
motore sincrono trifase
coppia nominale
0.44 Nm
tipo di tensione
DC
numero di poli
6
numero di fasi
1
grado di protezione (IP)
IP54
tensione di dimensionamento
24 V
corrente di dimensionamento
5.0 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te