Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di dimensionamento
24 V
grado di protezione (IP)
IP54
frequenza nominale
50 Hz
esecuzione
motore sincrono trifase
corrente di dimensionamento
7.0 A
numero di fasi
1
numero di poli
6
tipo di tensione
DC
coppia nominale
0.45 Nm
Serie
Lexium_ILA__ILE__ILS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te