Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILA2T572PC1A0
Cod. Produttore
ILA2T572PC1A0
Cod. EAN
3606485187976

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, MODB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - Modbus TCP - conn. ind.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

7.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1600.0 Upm

numero di fasi

1

numero di poli

6

tipo di tensione

DC

coppia nominale

0.78 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

Drive integrato ILA con servomotore - 24..48 V - Modbus TCP - conn. ind.