Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN3901-0006
Cod. Produttore
MTN3901-0006
Cod. EAN
3606480307430

Informazioni di prodotto

LED mod switch/pushbut 100-230V red

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN3901-0006 Merten Inserts di Schneider Electric è un attacco lampada per pulsanti e interruttori. La sorgente luminosa di questo attacco lampada è un LED. La tensione nominale di esercizio va da 100V a 230 V. Il prodotto è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. I prodotti Merten Inserts possono essere combinati con tutti i vari modelli di piastra centrale e di cornice esterna delle famiglie Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.

assorbimento di corrente nominale

0.7 mA

tensione nominale

100

colore del corpo luminoso

rosso

corpo luminoso

LED

applicazione

interruttore/tasto

corrente nominale

0.0007 A

con corpo luminoso

portalampada

base a innesto

Serie

Merten_Aquadesign

Produttore

LED module switch/pushbut 100-230V rosso

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui