Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM48LMI000
Cod. Produttore
48LMI000
Cod. EAN
8023903293975

Informazioni di prodotto

Lampeggiante soffitto LED bianco, copertura 3x15m, IP21, EN54-23
Descrizione del produttore: Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.

tipo di montaggio

Struttura

tipo di corrente

DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP21

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Conforme a EN54-23

Volume mascherato

320 CUBIC_METER

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

17 ... 60 V

corrente assorbita

0,02 ... 0,02 A

Produttore

Lampeggiante soffitto LED bianco, copertura 3x15m, IP21, EN54-23