Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB46121
Cod. Produttore
LB46121
Cod. EAN
8012680131808

Informazioni di prodotto

Tartaruga to 200 con gabbia E27 Bianco

Documentazione tecnica

La lampada Tartaruga Tonda 200 Lombardo bianca LB46121 rappresenta una soluzione di illuminazione di alta qualità e design funzionale. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa lampada si distingue per la sua forma tonda e il colore bianco elegante, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un’illuminazione efficace e discreta. La sua struttura robusta garantisce una protezione elevata contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP appropriato. La tecnologia di illuminazione utilizzata assicura un’ottima resa luminosa e un consumo energetico contenuto, contribuendo a un ambiente ben illuminato e risparmioso. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e l’installazione semplice rendono questa lampada versatile e adatta a molteplici applicazioni. La superficie liscia e il rivestimento di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali. Ideale per installazioni in ambienti pubblici, commerciali o residenziali, questa lampada combina estetica e funzionalità in un prodotto affidabile e di elevata performance.

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

resistenza agli urti

IK06

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

diametro esterno

200 mm

larghezza

100 mm

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

TARTARUGA TO 200 CON GABBIA E27 75W