Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3LN7WGU10BF60
Cod. Produttore
LN7WGU10BF60
Cod. EAN
8436049269696

Informazioni di prodotto

Lampada LED 7W SMD2835 GU10 BF 60

Documentazione tecnica

Lampada a led di tipo dicroico. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e interno: Alluminio. Tensione d'ingresso: 220-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 770 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 739 cd. Flicker free. Attacco: GU10. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 7. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 50 X 53.5 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

LITIO

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA LED 7W SMD2835 GU10 BF 60