Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1124910066
Cod. Produttore
1124910066
Cod. EAN
8012952073041

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.A. 3H 613 FLC24L CELL-E GRI AD1
SAFETY-S.A. 3H 613 FLC24L CELL-E GR è un componente elettrico progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua compatibilità con sistemi di controllo avanzati lo rende una scelta eccellente per soluzioni elettriche moderne e performanti. Descrizione del produttore: SAFETY-S.A. 3H 613 FLC24L CELL-E GRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Lampada emergenza LED SAFETY-S.A. 3H 613 FLC24L CELL-E GR installazione elettrica