Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE824MSA
Cod. Produttore
824MSA
Cod. EAN
8002219729262

Informazioni di prodotto

UpLED 824 offre prestazioni elevate in un design compatto, ideale per installazioni rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie ai sistemi O-Ring di fissaggio
  • Dimensioni ridotte per un’installazione agevole in spazi limitati
  • Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK07 per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato illuminamento con consumi energetici contenuti
  • Segnaletica visibile fino a 30 m con doppia dimensione del segnale
  • Illuminazione diretta a suolo per maggiore sicurezza nelle uscite di emergenza
UpLED 824 è un apparecchio sviluppato in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 8 a 24W, SE-SA-RM, autonomia 1,5-2h). Il concept del prodotto si focalizza su un sistema ottico rivoluzionario basato su 4 lenti di precisione in grado di sfruttare al meglio tutta la potenza dei LED: per la prima volta un apparecchio è stato costruito partendo dal top dei LED disponibili. La caratteristica principale di UpLED 824 è l’elevatissimo illuminamento prodotto con dimensioni ridottissime. In un’ottica di plurifunzionalità, UpLED 824 è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare allo stesso prodotto due segnali di diversa dimensione così da ottenere distanze di visibilità (DV) di 20 o 30 m. Questo sistema, totalmente innovativo per il mondo della segnaletica di sicurezza, è progettato sia per illuminare il segnale in modo potente ed uniforme, ma anche per indirizzare un fascio luminoso a suolo creando un’area illuminata in corrispondenza dell’uscita di emergenza sopra cui è posto l’apparecchio. Non ultimo il risultato meccanico: nonostante l’aspetto minimale, e le dimensioni più ridotte della categoria, grazie anche all’adozione di sistemi O-Ring di fissaggio sia su tutto il corpo apparecchio che negli accessori di collegamento, UpLED 824 assicura nel tempo il Grado di protezione IP65 (con l’installazione dell’accessorio IP65 UpLED 824) e la resistenza agli urti IK07. Descrizione del produttore: UpLED 824 è un apparecchio sviluppato in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 8 a 24W, SE-SA-RM, autonomia 1,5-2h). Il concept del prodotto si focalizza su un sistema ottico rivoluzionario basato su 4 lenti di precisione in grado di sfruttare al meglio tutta la potenza dei LED: per la prima volta un apparecchio è stato costruito partendo dal top dei LED disponibili. La caratteristica principale di UpLED 824 è l’elevatissimo illuminamento prodotto con dimensioni ridottissime. In un’ottica di plurifunzionalità, UpLED 824 è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare allo stesso prodotto due segnali di diversa dimensione così da ottenere distanze di visibilità (DV) di 20 o 30 m. Questo sistema, totalmente innovativo per il mondo della segnaletica di sicurezza, è progettato sia per illuminare il segnale in modo potente ed uniforme, ma anche per indirizzare un fascio luminoso a suolo creando un’area illuminata in corrispondenza dell’uscita di emergenza sopra cui è posto l’apparecchio. Non ultimo il risultato meccanico: nonostante l’aspetto minimale, e le dimensioni più ridotte della categoria, grazie anche all’adozione di sistemi O-Ring di fissaggio sia su tutto il corpo apparecchio che negli accessori di collegamento, UpLED 824 assicura nel tempo il Grado di protezione IP65 (con l’installazione dell’accessorio IP65 UpLED 824) e la resistenza agli urti IK07.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

100 lm

fattore di potenza

0.5

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

Produttore

Lampada d'emergenza UpLed 824M SA 150L 90/RM