Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4203
Cod. Produttore
4203
Cod. EAN
8002219730312

Informazioni di prodotto

La lampada di emergenza BE4203 garantisce efficienza e versatilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con guscio posteriore smontabile per trasformazione incasso
  • Segnaletica inclusa con pittogrammi di serie
  • Elevato grado di protezione IP66 grazie alla cover in metacrilato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sistema ottico a doppia riflessione per illuminamento massimo senza abbagliamento
  • Ricarica batteria a basso consumo per risparmio energetico
  • Adatta a contesti industriali e terziari complessi
La nuova icona dell’emergenza semplice ed efficace, idonea per tutti i tipi di installazione. La garanzia di un prodotto di emergenza che soddisfa tutte le esigenze, da oggi nella nuova versione intelligente AT Opticom è anche LG e LGFM, può essere utilizzato anche in ambiti complessi sia industriali che per il terziario. Un progetto corpo- centrico ad elevata versatilità, dove la trasformazione dell’apparecchio avviene smontando il guscio posteriore per diventare incasso, dove la segnaletica è di serie con i pittogrammi in dotazione, dove una cover in metacrilato eleva il grado di protezione a IP66 aggiungendo tecnicità all’apparecchio e rinnovandone l’immagine estetica. Anche le performance sono di tutto rispetto: il sistema ottico a doppia riflessione massimizza l’illuminamento ed evita i fenomeni di abbagliamento, mentre il sistema di ricarica della batteria è a basso consumo, per ottenere un maggior risparmio energetico e un minor impatto ecologico. Descrizione del produttore: La nuova icona dell’emergenza semplice ed efficace, idonea per tutti i tipi di installazione. La garanzia di un prodotto di emergenza che soddisfa tutte le esigenze, da oggi nella nuova versione intelligente AT Opticom è anche LG e LGFM, può essere utilizzato anche in ambiti complessi sia industriali che per il terziario. Un progetto corpo- centrico ad elevata versatilità, dove la trasformazione dell’apparecchio avviene smontando il guscio posteriore per diventare incasso, dove la segnaletica è di serie con i pittogrammi in dotazione, dove una cover in metacrilato eleva il grado di protezione a IP66 aggiungendo tecnicità all’apparecchio e rinnovandone l’immagine estetica. Anche le performance sono di tutto rispetto: il sistema ottico a doppia riflessione massimizza l’illuminamento ed evita i fenomeni di abbagliamento, mentre il sistema di ricarica della batteria è a basso consumo, per ottenere un maggior risparmio energetico e un minor impatto ecologico.

potenza della lampada

24W

Grado di protezione

IP40

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

110 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

294 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

126 mm

Produttore

Lampada d'emergenza CpLed 1124W AT Opt SA 8LT