Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20906
Cod. Produttore
GW20906
Cod. EAN
8011564020306

Informazioni di prodotto

LAMPADA A SILURO S6X28 110/240V ROSSA
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione della lampada

110 V 230 V

base

S6

forma della lampada

tubo

lunghezza totale

28 mm

adatto per scopi di visualizzazione

potenza della lampada

0.4 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

rosso

diametro

6.3 mm

Produttore

LAMPADA A SILURO - S6,3X28 - 110 / 230V - 0,4W - FLUORESCENTE - ROSSO - PLAYBUS

€ 3,17 x 1 pz.