Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17492
Cod. Produttore
17492
Cod. EAN
8590048509211

Informazioni di prodotto

Il cavo L.LARGA DWRC SY LGS24 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura versatile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali resistenti per durabilità in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e affidabile
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
  • Estetica curata per un’integrazione ottimale
Il cavo L.LARGA DWRC SY LGS24 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Disponibile in una gamma di colori, il cavo non solo è funzionale, ma anche esteticamente gradevole, permettendo una facile integrazione in vari contesti. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo a semplificare l'installazione e la gestione degli impianti elettrici. Con l'attenzione ai dettagli e alla qualità, il cavo L.LARGA DWRC SY LGS24 rappresenta una scelta ideale per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il cavo L.LARGA DWRC SY LGS24 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Disponibile in una gamma di colori, il cavo non solo è funzionale, ma anche esteticamente gradevole, permettendo una facile integrazione in vari contesti. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo a semplificare l'installazione e la gestione degli impianti elettrici. Con l'attenzione ai dettagli e alla qualità, il cavo L.LARGA DWRC SY LGS24 rappresenta una scelta ideale per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche affidabili e performanti.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

III

flusso luminoso effettivo

300 lm

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

120 mm

Produttore

L.LARGA DWRC SY SLGS 24V