Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6355-0019
Cod. Produttore
MTN6355-0019
Cod. EAN
3606489818753

Informazioni di prodotto

KNX Corridor Ril.Pres.Lumin.Superfic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN6355-0019 di Schneider Electric è di colore Bianco. Il rilevatore di presenza può essere montato a soffitto o in superficie. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo protegge al massimo la tua sicurezza. Il rilevatore di presenza è realizzato in plastica, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Dispone di una superficie non trattata. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

apparente

sorveglianza del vano scale

durata di funzionamento max.

255 min

altezza di montaggio ottimale

2.8 m

esecuzione

segnalatore di presenza

angolo di rilevamento verticale

45 °

durata di funzionamento min.

60 s

colore

bianco

funzione teach per luminosità di intervento

materiale

plastica

accoppiamento bus incluso

numero di canali

4

superficie

non trattato

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

max. portata da un lato

2 m

max. portata frontale

10 m

luminosità di intervento regolabile

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

esecuzione della superficie

brillante

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

KNX Corridor presence detector