Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN630919
Cod. Produttore
MTN630919
Cod. EAN
3606485099804

Informazioni di prodotto

KNX ARGUS Presence con comando di illuminazione e ricevitore IR, bianco polare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di presenza KNX MTN630919 di Schneider Electric è di colore Bianco Polare e presenta un ritardo di 0-1 s. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Con una protezione della zona derivazione, il dispositivo migliora il livello di sicurezza. Il ciclo di lavoro di questo dispositivo è di 15300 minuti. La distanza massima rilevata è di 14 m quando si è in movimento. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. KNX combina in un unico sistema intelligente tutte le funzioni principali degli edifici, come illuminazione, riscaldamento, aria condizionata o ombreggiatura, con un notevole risparmio energetico e una riduzione dei tempi di installazione.

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

durata di funzionamento min.

1 s

campo di rilevazione diametro sul pavimento

14 m

colore

Bianco

durata di funzionamento max.

15300 min

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

max. portata frontale

7 m

esecuzione

segnalatore di presenza

numero di canali

6

codice RAL (simile)

9010

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

sorveglianza del vano scale

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

max. portata da un lato

7 m

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX ARGUS Presence con comando di illuminazione e ricevitore IR, bianco polare