Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL6610013
Cod. Produttore
LL6610013
Cod. EAN
8012680048908

Informazioni di prodotto

Kit1 Stile Post LED 3K Nero

Documentazione tecnica

tipo di lampada

lampada a colonna

flusso luminoso effettivo

283 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

max. potenza della lampada

6 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

temperatura del colore

3000 K

altezza

500 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

larghezza

115 mm

corrente nominale

220 mA

Produttore

KIT 01 STILE POST LED 3K 6W NERO