› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

KIT trasformazione contattori BF95-150 in BFK95-150 per applicazioni industriali

Cod. Rexel LWBFX10K4
Cod. Produttore BFX10K4
Cod. EAN 8013975241448

Informazioni principali

  • Serie: BFX10K4
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Omologazioni: cULus
  • Conformità: CSA C22.2 60947-1
  • Conformità: CSA C22.2 60947-4-1
  • Conformità: IEC/EN 60947-1
  • Conformità: IEC/EN 60947-4-1
  • Accessori per dispositivi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT PER REALIZZARE CONTATTORI TIPO BFK, BF95 00A - BF115 00A - BF150 00A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

KIT trasformazione contattori BF95-150 in BFK95-150 per applicazioni industriali