› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit trasformazione contattori BF50-80 in BFK50-80 per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel LWBFX10K3
Cod. Produttore BFX10K3
Cod. EAN 8013975223697

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Certificazioni: cULus
  • Compatibilità: BF5000A - BF6500A - BF8000A
  • Funzione: Kit per contattori BFK
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: BFX10K3
  • Applicazione: Commutazione bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT PER REALIZZARE CONTATTORI TIPO BFK, BF50 00A - BF65 00A - BF80 00A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Kit trasformazione contattori BF50-80 in BFK50-80 per applicazioni elettriche industriali