Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771036
Cod. Produttore
BIZ771036

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1059x1000x300 mm
  • Mensole interne: 3 da 997 mm
  • Peso netto: 30 kg
  • Peso lordo: 40 kg
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Compatibilità: kit flessibili
  • Vantaggio: più economico
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit standard per furgone compatto con dimensioni di 1059 mm di lunghezza, 1000 mm di altezza e 300 mm di profondità. Il kit è composto da tre mensole interne lunghe 997 mm ciascuna, progettate per offrire una soluzione semplice, economica e rapida da montare. La struttura è funzionale e si adatta perfettamente alle esigenze di organizzazione e stoccaggio negli spazi ridotti dei furgoni compatti, garantendo praticità e versatilità. Questo kit rappresenta una scelta efficiente per chi cerca un sistema di scaffalature resistente e facile da installare. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard corto, per furgone, compatto (1.059 mm x 1.000 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit standard corto modulabile per officina mobile furgone