Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771031
Cod. Produttore
BIZ771031

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1874x1000x300 mm
  • Modulare e facile da montare
  • Include 6 cassette e 6 separatori
  • Tirante in gomma incluso
  • Cassetti pratici e funzionali
  • Adatto a officina mobile
  • Profondità interna: 1182 mm
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco modulare per furgone compatto, semplice e rapido da montare, progettato per ottimizzare lo spazio e organizzare al meglio gli utensili e materiali di lavoro. Il kit include cassetti pratici e accessori funzionali come scatole di diverse dimensioni, separatori in metallo e un tenditore in gomma. Le mensole interne di varie lunghezze garantiscono versatilità e adattabilità a diverse esigenze di stoccaggio. Con dimensioni compatte di 1874 mm di lunghezza, 1000 mm di altezza e 300 mm di profondità, questo banco trasforma il furgone in una vera officina mobile, ideale per professionisti che necessitano di un'organizzazione efficiente e modulabile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone, compatto (1.874 mm x 1.000 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1874 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit modulare compatto per furgone con cassetti e separatori per officina mobile