Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700191
Cod. Produttore
BIZ700191
Cod. EAN
3700420301783

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8-19 mm
  • Materiale: Cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso: 1125 g
  • Altezza: 3 cm
  • Lunghezza: 32,7 cm
  • Profondità: 15 cm
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta di chiavi a cricchetto composta da 7 pezzi con dimensioni 8, 10, 11, 12, 13, 17 e 19 mm. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il set è ideale per lavori di precisione e offre un'ottima ergonomia grazie al design delle chiavi a cricchetto. L'espositore in plastica consente una comoda conservazione e trasporto degli strumenti. Questo kit combina qualità dei materiali e praticità per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di lavori elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di chiavi a cricchetto 7 dimensioni 8/10/11/12/13/17/19 mm in acciaio al cromo vanadio, con finitura lucida.

imballaggio

Altro

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di chiavi a bocca

7

numero totale di utensili

7

numero di cricchetti

7

Serie

Biz cl /

Produttore

Set chiavi cricchetto 7pz acciaio cromo vanadio elettrico

€ 91,84 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info