Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAMICUHFG
Cod. Produttore
PAMICUHFG

Informazioni di prodotto

KIT MIC UHF 2 MIC MAIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit microfonico è composto da 2 microfoni wireless e un ricevitore UHF con ricezione reale su 2 canali separati. Dispone di 200 differenti canali di comunicazione totalmente isolati. È molto utile per l'amplificazione del suono della stanza, l'animazione o per le conferenze in cui è importante la portata necessaria. Questo prodotto è progettato per resistere alle interferenze delle apparecchiature circostanti e fornire un suono di alta qualità utilizzando DPLL multicanale (tecnologia di frequenza di sintesi del loop di blocco della fase digitale). Il ricevitore ha un'uscita bilanciata e sbilanciata per adattarsi all'apparecchiatura su cui deve interfacciarsi. Lo schermo LCD indica il numero del canale e la frequenza utilizzata.

colore

Nero

larghezza

484 mm

altezza

44 mm

numero di canali

200

numero di uscite

2

regolazione del volume

display LCD

montaggio su rack possibile