Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Kit di Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46KIT.036E
Cod. Produttore
46KIT.036E
Cod. EAN
8007352667242

Informazioni di prodotto

Kit IP 4 canali tlc 5 Mpx FF H.265

Documentazione tecnica

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali, compressione H.265, registrazione 4ch@6Mpx Real Time, switch PoE integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.04PS), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo fisso da 2,8 mm (art. 4621.028EA), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.001)

numero di videocamere

1

numero max. di ingressi video

4

alimentazione integrata per la telecamera

rappresentazione schermo

immagine singola/quadrupla

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

supporto di memoria

disco fisso

Produttore

KIT IP 4 CANALI TLC 5 MPX FF H.265