› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Smart - Kit Wi-Fi preprogrammato, NVR + 4 telecamere bullet 5MP ColorUP, Dual Light, microfono integrato, analisi video, HDD 1TB

Cod. Rexel CMWIKIT004S05NA
Cod. Produttore WIKIT004S05NA
Cod. EAN 8023903457339

Informazioni principali

  • Serie: Smart
  • Risoluzione telecamere: 5MP
  • Hard disk: 1TB
  • Protezione IP: IP66
  • Alimentazione: 12VDC
  • Compressione video: H.265
  • Frame rate: 15fps
  • Connessioni: 1xEthernet, 2xUSB 2.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit Wi-Fi pre programmato, composto da 1 NVR con hard disk 1TB specifico per videosorveglianza, 4 telecamere 5MP ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP66 e microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Funzioni di analisi video e push notification su evento (frequenza notifiche 5 minuti). Controllo da remoto tramite APP Comelit View Smart. Uscita HDMI 4K. Alimentatori e cartello area videosorvegliata in dotazione.
Serie Smart - Kit Wi-Fi preprogrammato, NVR + 4 telecamere bullet 5MP ColorUP, Dual Light, microfono integrato, analisi video, HDD 1TB
€ 516,57 x 1 pz.
(pz.)