› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

KIT IP VIDEOSORVEGLIANZA NVR 8 CANALI 2 TELECAMERE IP INDOOR VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Cod. Rexel CMIPKIT008N05PB
Cod. Produttore IPKIT008N05PB
Cod. EAN 8023903460520

Informazioni principali

  • Serie: Next
  • Risoluzione video: 4MP
  • Ottica motorizzata: 2,8-12 mm
  • Illuminazione IR: 50 m
  • Protezione IP: IP67
  • Protezione antivandalo: IK10
  • Alimentazione: 12 VDC / PoE
  • Gestione tramite software: Comelit CCTV Manager

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x NIPNVR008N06PA, 2x IB04N2Z01A e cartello area videosorvegliata.
KIT IP VIDEOSORVEGLIANZA NVR 8 CANALI 2 TELECAMERE IP INDOOR VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZIALE E COMMERCIALE
€ 713,90 x 1 pz.
(pz.)