Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
40 mm
altezza
29 mm
potenza
20 W
lunghezza
217 mm
Tipo Lampada
LED
Tipo funzionamento
Sempre alimentato / solo emergenza
grado di protezione (IP)
IP20
dispositivo di monitoraggio
Altro
tensione nominale
220 ... 240 V
Durata funzionamento nominale
1 ... 2 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te