Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0100
Cod. Produttore
ATX0100
Cod. EAN
8054521537073

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 10KVA ideale per applicazioni industriali con alta efficienza e robustezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Classe di protezione IP00 per ambienti controllati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Autotrasformatore 10KVA 230.400V trifase IP00 classe I Descrizione del produttore: Autotrasformatore 10KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

150 mm

frequenza

50 Hz

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

300 mm

potenza allacciata

10 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

34 kg

Perdita a vuoto

70 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

280 W

Produttore

A.T. 10KVA 230.400V

€ 527,95 x 1 pz.
(pz.)