Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE10024DP
Cod. Produttore
LE10024DP
Cod. EAN
8054521530050

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24Vdc da 150W, ideale per installazioni professionali con controllo dimmerabile avanzato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto e standard IP20
  • Compatibilità con sistemi di controllo DALI, PUSH e 0-10V/1-10V per maggiore flessibilità
  • Riduzione dei tempi di messa in opera con connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con alimentazione a tensione costante
  • Possibilità di regolare l’intensità luminosa per risparmio energetico e comfort visivo
  • Affidabilità e durata prolungata del sistema di illuminazione LED
Descrizione del produttore: ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 150W IP20 DIMMERABILE DALI/PUSH/0-10V/1-10V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

85 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

0 ... 100 W

Corrente d'uscita

0 ... 4160 mA

Produttore

ALIM.LED 100W 24VDC DIM.PUSH/1-10V/

€ 91,42 x 1 pz.
(pz.)