Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20MCH
Cod. Produttore
LE20MCH
Cod. EAN
8054521532177

Informazioni di prodotto

Il nostro alimentatore LED garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard IP20
  • Risparmio di tempo con la multi-corrente costante da 200 a 700 mA
  • Compatibilità con diverse potenze da 8,4 a 19,6 W

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimale per ridurre i consumi
  • Funzionamento stabile e duraturo con tecnologia ON/OFF
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 200÷700mA 8,4÷19,6W multi-corrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

23 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

3 ... 28 V

Potenza d'uscita

2,1 ... 19,6 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM. LED. 200 700MA 8 20W IP20

€ 33,90 x 1 pz.
(pz.)