Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE15024TF
Cod. Produttore
LE15024TF
Cod. EAN
8054521534614

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24Vdc da 150W ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e standard IP20
  • Compatibilità con dimmer a taglio di fase TRIAC/IGBT per flessibilità d’uso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con alimentazione a tensione costante
  • Controllo preciso dell’illuminazione grazie alla funzione dimmerabile
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 24Vdc 150W 6250mA tensione costante IP20 dimmerabile a Taglio di Fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

Tipologia

Statico

altezza

45 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

diametro

80 mm

lunghezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

35 ... 150 W

Corrente d'uscita

1460 ... 6250 mA

Produttore

ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

€ 96,05 x 1 pz.
(pz.)