Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE10024TF
Cod. Produttore
LE10024TF
Cod. EAN
8054521531514

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED 24V 100W con dimmerazione a taglio di fase, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e protezione IP20
  • Compatibilità con dimmer TRIAC/IGBT per un controllo preciso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a tensione costante
  • Regolazione luminosa fluida e personalizzabile
  • Affidabilità e lunga durata del driver LED
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4200mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Statico

altezza

34 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

80 mm

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

33,6 ... 100 W

Corrente d'uscita

1400 ... 4200 mA

Produttore

ALIM.LED 100W 24VDC DIM.TAGLIO FASE

€ 75,88 x 1 pz.
(pz.)