Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLATX0300
Cod. Produttore
ATX0300
Cod. EAN
8054521537127

Informazioni di prodotto

Autotrasformatore trifase 30KVA ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Classe di protezione IP00 per ambienti controllati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tensione ottimale 230/400V
  • Affidabilità e lunga durata del trasformatore
Descrizione del produttore: Autotrasformatore 30KVA 230.400V trifase IP00 classe I

larghezza

205 mm

frequenza

50 Hz

altezza

410 mm

Protezione della superficie

Altro

tipo di trasformatore

Asciutto

lunghezza

420 mm

potenza allacciata

30 KILOVOLT_AMPERE

tensione primaria

0,23 KILOVOLT

tensione secondaria 1

0,4 KILOVOLT

peso totale

80 kg

Perdita a vuoto

140 W

Numero di morsetti a terra

1

Trasformatore di commutazione

Y (N) yn0

Perdita di carico (tensione secondaria 1)

460 W

Produttore

A.T. 30KVA 230.400V

€ 1316,83 x 1 pz.
(pz.)