Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20001004
Cod. Produttore
20001004
Cod. EAN
8023903305036

Informazioni di prodotto

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

Documentazione tecnica

24Kit domotico Simplehome con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche con risposta da app per Tablet e Smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Compongono il kit: 1 Icona Manager ViP art.20003310W, 1 posto esterno ad 1 chiamata ViP (art.4682HC, art.33411, art.3110/1, art.3311/1S), 1 alimentatore per posto esterno art.1595, 1 gateway slave di appartamento art.1456S, 1 scatola da incasso art.6117, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite rel? 16A art.20046604, 1 sonda di temperatura da interno art.20004120, 1 alimentatore SimpleHome art.20022101, 1 modulo controllo carichi e consumi art.20046821, 1 interfaccia di programmazione UUSB art.20002611. I moduli non sono programmati.

composizione

elemento di comando

esecuzione

quadro di comando

tipo di montaggio

apparente

display

colore

materiale

plastica

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP30

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

campo per designazione

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Serie Icona Manager - Kit domotico ViP con gateway, videocitofonia + gestione carichi/clima, app remota