Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4661M2
Cod. Produttore
LN4661M2
Cod. EAN
8005543478295

Informazioni di prodotto

Attuatore ad incasso Livinglight progettato per una gestione efficiente delle tapparelle.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli.
  • Integrazione semplice con dispositivi di comando evoluti LN4660M2.
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e affidabile delle tapparelle.
  • Risparmio energetico grazie all’ottimizzazione dei comandi.
  • Indicazione visiva dello stato tramite 3 led bicolore.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore ad incasso Livinglight con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti LN4660M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite di commutazione

2

corrente di dimensionamento

2 A

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

incassato

grado di protezione (IP)

IP20

tensione d’esercizio nominale

240 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Ll - Attuatore Tapparelle Bus Bticino Spa

€ 94,78 x 1 pz.
(pz.)