Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/830
Cod. Produttore
1092/830
Cod. EAN
8021156041640

Informazioni di prodotto

KIT CUSTODIA P/ESTERNO
Kit custodia da esterno, Buiding&Retail, IP66

profondità

130 mm

altezza

250 mm

larghezza

430 mm

con supporto da parete

con riscaldamento

temperatura

-20 °C

esecuzione della scatola

fisso

colore

Bianco

passaggio del cavo coperto

Produttore

KIT CUSTODIA P/ESTERNO