Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI360002
Cod. Produttore
360002
Cod. EAN
8005543576960

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT BASE D IMPIANTO - AUDIO
  • Modulo audio: Sfera 351100
  • Alimentatore: 346040
  • Serie: SFERA
  • Completabile con: meccaniche finitura
  • Compatibile con: posti interni audio
  • Tipo impianto: 2 fili
  • Utilizzo: condominio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit base per impianti citofonici audio a 2 fili, progettato per gestire fino a 100 chiamate a pulsanti per una durata di 10 anni. Il sistema consente la trasmissione e la ricezione di messaggi vocali e il comando per l’apertura della serratura tramite due fili elettrici. Il kit comprende moduli elettronici da completare con meccaniche di finitura. È caratterizzato da un’installazione con un posto esterno e finitura Sfera, con tecnologia a sistema bus per una gestione efficiente e affidabile dell’impianto. Il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di integrazione in impianti audio citofonici, garantendo un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit condominio composto dai seguenti articoli base : modulo audio Sfera (351100) e alimentatore per impianti audio (346040). Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (Sfera new e Sfera Robur), eventuali moduli pulsanti e posti interni audio (vedi gamma 2 fili).

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Serie

SFERA

Produttore

Kit base impianto audio condominio senza video installazione civile residenziale

€ 204,11 x 1 pz.
(pz.)