› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Frontale modulo fonico evoluto metallo incasso per citofoni

Cod. Rexel BTI351101
Cod. Produttore 351101
Cod. EAN 8005543449523

Informazioni principali

  • Descrizione: FRONTALE PORTER ALLMETAL
  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Modulo fonico evoluto
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Frontale porter in metallo progettato per montaggio a incasso verticale, ideale per installazioni elettriche modulari. Dotato di un'unità singola con foro per altoparlante e simboli per comunicazione vocale e telefonica, garantisce funzionalità e integrazione in impianti di interfono o sistemi di comunicazione. La struttura robusta e il design compatto assicurano durata e facilità di installazione in contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Frontale modulo fonico evoluto metallo incasso per citofoni
€ 35,82 x 1 pz.
(pz.)