› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT ASSOCIATION COFF.ENC.

Cod. Rexel LE134102
Cod. Produttore 134102
Cod. EAN 3414971457959

Informazioni principali

  • Serie: LINEA HABITA
  • Applicazione: Centralini 54-72 moduli
  • Tipo: Kit di accoppiamento
  • Compatibilità: Habita 54 e 72 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento per centralini Habita 54 e 72 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

96 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

108 mm

profondità

34 mm

numero RAL

6011

materiale

Plastica

Serie

LINEA HABITA

KIT ASSOCIATION COFF.ENC.