› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

KIT ANTINCENDIO COMPOSTO DA 1 CENTR

Cod. Rexel IEKIT2102
Cod. Produttore KIT2102

Informazioni principali

  • Tipo: Kit antincendio
  • Zone rilevazione: 2
  • Rivelatori: 2 IE326F ottici
  • Pulsante: PRPCIE ripristinabile
  • Avvisatore: SOL50 ottico acustico
  • Consumo avvisatore: 22 mA
  • Serie rivelatori: IE2
  • Centrale: MEC2 convenzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antincendio composto da:1 x MEC2, centrale incendio convenzionale di rivelazione 2 zone;2 x IE326F, rivelatore convenzionale ottico di fumo serie IE2, completo di base;1 x PRPCIE, pulsante convenzionale per interno ripristinabile abbinabile a centrali convenzionali antincendio;1 x SOL50, avvisatore ottico acustico a basso consumo 22 mA.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

340 mm

altezza

304 mm

profondità

143 mm

adatto a bus

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

1

numero di gruppi di segnalazione

2

KIT ANTINCENDIO COMPOSTO DA 1 CENTR