› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Kit alimentazione 630A barre rame impianti elettrici

Cod. Rexel BTITKA630MW
Cod. Produttore TKA630MW
Cod. EAN 8005543514511

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Sezione barre: 30x5mm
  • Compatibilità: Sezionatore MW630
  • Tipo: Kit alimentazione
  • Uso: Barre verticali
  • Montaggio: Fondo attivo
  • Serie: TIFAST
  • Protezione: Fino 630A F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di alimentazione MW630 fino a 630A, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici fino a 630 ampere. Il kit comprende un piatto in metallo non trattato, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. La struttura è compatta con dimensioni ottimizzate per un montaggio semplice e veloce, assicurando una protezione efficace senza compromettere l'accessibilità. La qualità dei materiali e la robustezza del design lo rendono adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di alimentazione elettrica, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit barre di alimentazione tra sezionatore MW630 e barre verticali su FONDOATTIVO - sezione 30x5mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale In

630 A

Serie

TIFAST

Kit alimentazione 630A barre rame impianti elettrici