Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S70740
Cod. Produttore
A9S70740
Cod. EAN
3606480098949

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 4P 40A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 40A e una tensione di funzionamento da 400VAC a 415 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

400 V

numero di poli

4

colore della calotta

bianco

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di contatti di chiusura

4

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale

5 kA

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

resistenza a corto circuito (Icw)

20 kA

profondità di incasso

74.5 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

Acti9_iSW_NA

Produttore

Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 4P 40A

€ 76,61 x 1 pz.
(pz.)