Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15222
Cod. Produttore
A9A15222
Cod. EAN
3606480097836

Informazioni di prodotto

Trasformatore sicur. iTR 63VA 12/24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 63VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 63 VA. La frequenza di funzionamento è 50/60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è da 12VAC a 24 V CA. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. Per la tensione secondaria nominale di 12VAC, la tensione di carico di spegnimento è 14 V CA. Per la tensione secondaria nominale di 24VAC, la tensione di carico di spegnimento è 28 V CA. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore di sicurezza deve essere montato solo in posizione verticale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 1309 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 5. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6 .

tensione secondaria 2

24 V

protezione termica

tensione secondaria 1

12 V

intensità di corrente secondaria 1

5.25 A

tensione primaria

230 V

lunghezza

60 mm

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

5

a prova di corto circuito

intensità di corrente secondaria 2

2.6 A

larghezza

90 mm

max. potenza dissipata

4 W

altezza

89 mm

Serie

Acti9_iTR

Produttore

Trasformatore di sicurezza 63 VA 230 V AC 12/24 V DIN 5 moduli

€ 97,57 x 1 pz.