Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15220
Cod. Produttore
A9A15220
Cod. EAN
3606480097829

Informazioni di prodotto

Trasformatore di sicurezza iTR 40VA 12/24Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 40VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, il che significa che i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 40 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è 12VAC o 24VAC +/-5%. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. La tensione di carico di spegnimento è 14VAC per una tensione secondaria nominale di 12VAC. La tensione di carico di spegnimento è 28VAC per una tensione secondaria nominale di 24VAC. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore di sicurezza deve essere montato su guida DIN solo in posizione verticale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 1190 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 5. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6.

larghezza

90 mm

altezza

89 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore di sicurezza

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

60 mm

Numero moduli DIN

5

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

intensità di corrente secondaria 1

3,33 A

intensità di corrente secondaria 2

1,7 A

protezione termica

max. potenza dissipata

4 W

Serie

Acti9 iTR

Produttore

Trasformatore sicurezza Acti9 iTR 40VA 12/24Vca montaggio su guida DIN IP20

€ 87,23 x 1 pz.
(pz.)