Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15151
Cod. Produttore
A9A15151
Cod. EAN
3606480377020

Informazioni di prodotto

Supporto per pulsante Acti9 progettato per un’installazione semplice e rapida, ideale per impianti industriali e terziari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato su guida simmetrica da 35 mm
  • Compatibilità con pulsanti e indicatori standard da 22 mm
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Design compatto e versatile
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Questo supporto per pulsante Acti9 è per pulsanti, interruttori e indicatori con flangia in metallo o plastica della SE XB4, tipo XB5. È dedicato al pulsante di diametro 22 mm per unità di comando e segnalazione. Può essere utilizzato per ausili di controllo e indicazione come pulsanti, arresti di emergenza, interruttori, spie luminose. È adatto ad applicazioni terziarie e industriali. Può essere fissato a una guida simmetrica da 35 mm, in armadi o armadi modulari. Il colore è bianco (RAL 9003). Il diametro della foratura è di 22,3 mm. È un materiale autoestinguente. Larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni sono (W) 54 mm x (H) 60 mm x (D) 66,7 mm.

tipo di accessori meccanici

piastra di montaggio pulsante

Serie

Acti9_iPB

Produttore

Supporto pulsante con piastra pretranciata diametro 22mm

€ 9,44 x 1 pz.
(pz.)