Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15216
Cod. Produttore
A9A15216
Cod. EAN
3606480097881

Informazioni di prodotto

Trasformatore per suoneria iTR 8VA 8/12Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iTR è un trasformatore per suoneria modulare affidabile di Schneider Electric. Consente di ottenere una bassissima tensione (ELV) da 8 a 12 V da una rete a bassa tensione (LV) 230V. Questo prodotto sfrutta l'esperienza Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60742, IEC 61558-2-6, presenta terminali IP20 protetti contro i contatti accidentali, vanta un isolamento di Classe II con schermatura dei terminali opzionale e si può montare su guida DIN.

tensione secondaria 2

12 V

protezione termica

tensione secondaria 1

8 V

intensità di corrente secondaria 1

1 A

tensione primaria

230 V

lunghezza

60 mm

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

2

a prova di corto circuito

intensità di corrente secondaria 2

0.66 A

larghezza

36 mm

max. potenza dissipata

1.4 W

altezza

89 mm

Serie

Acti9_iTR

Produttore

Trasformatore per suoneria iTR 8VA 8/12Vca

€ 30,09 x 1 pz.