Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S61232
Cod. Produttore
A9S61232
Cod. EAN
3606480088940

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore iSW 2P 32A con spia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 32 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC EN 60669-1.

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione nominale min.

230 V

numero di poli

2

colore della calotta

rosso

larghezza in unità di suddivisione

2

max. potenza della lampada

1.2 W

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione

AC

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

profondità di incasso

75.5 mm

con lampada di segnalazione

funzione di commutazione

interruttore con luce di controllo

Serie

Acti9_iSW___SW

Produttore

Interruttore sezionatore iSW 2P 32A con spia

€ 35,61 x 1 pz.
(pz.)