› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre trifase 400A per installazioni industriali

Cod. Rexel BTITI400SIE
Cod. Produttore TI400SIE
Cod. EAN 8005543508381

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Portabarre: 4 barre
  • Installazione: vano barre esterno
  • Lunghezza vano: 422mm
  • Compatibilità: MAS800 e MAS4000
  • Tipo: isolat scalet intermedio
  • Serie: TIFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il kit di fissaggio BTITI400SIE è un accessorio in plastica di colore grigio progettato per l'installazione e il supporto dei sistemi di isolamento TIFAST con portata fino a 400A. Questo componente garantisce un fissaggio stabile e sicuro delle barre conduttrici all'interno dei quadri elettrici, facilitando il montaggio e mantenendo l'ordine e la protezione degli impianti. Il materiale plastico assicura isolamento elettrico e resistenza nel tempo, rendendo il kit ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portabarre a scaletta intermedio per 4 barre fino a 630A da installare in vano barre esterno 422mm per MAS800 e MAS4000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre trifase 400A per installazioni industriali