› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Inverter trifase 4kW 400V con filtro EMC integrato per azionamenti a velocità variabile

Cod. Rexel LWVLB30040A480
Cod. Produttore VLB30040A480
Cod. EAN 8013975221723

Informazioni principali

  • Alimentazione: 400-480VAC trifase
  • Potenza nominale: 4 kW
  • Corrente uscita: 9,5 A
  • Filtro EMC: integrato cat. C2
  • Frequenza uscita: 0-599 Hz
  • Sovraccarico corrente: 150% 60s / 200% 3s
  • Dimensioni: 90x278x130 mm
  • Serie: VLB3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLB3..., ALIMENTAZIONE TRIFASE 400÷480VAC 50/60HZ. FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 4KW

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

60 mm

altezza

278 mm

profondità

130 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

4 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

4 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

9,5 A

tensione di rete

400 ... 480 V

Inverter trifase 4kW 400V con filtro EMC integrato per azionamenti a velocità variabile